Prix : 1 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 3HP,1760RPM,3PH,60HZ,182TC,3628M,TEFC,F1
Caractéristiques :
Unité et manutention, convoyeurs, équipements d’emballage, machines-outils, engins de levage, ascenseurs et opérateurs de porte bagages.
Caractéristiques :
- UL/CSA reconnus et certifiés CE
- Les moteurs CEUHM/VEUHM sont Super-E® avec une efficacité NEMA Premium®
- CUHM/VUHM moteurs sont efficacité EPAct et tous sont prêts pour l’onduleur
- 143TY-145 et 143-145TYC châssis moteurs ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM
- 56-140 cadres ont demi-hauteur F3 boîte de conduit dessus-monté
- 3 ans de garantie sur les moteurs de Super-E®
Unité et manutention, convoyeurs, équipements d’emballage, machines-outils, engins de levage, ascenseurs et opérateurs de porte bagages.
Poids &Dimensions
- Dimension C 16,55 po (42,04 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
- Poids 70
Détails du produit
- Facteur de puissance 77
- Emplacement de montage Sans support d'installation
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- TR/MIN 1760 rpm
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code K
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 182TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Ampères @ 208V 8,6 A
- Efficacité à pleine charge 89,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 8,6-8,2/4,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 36A003Y434G7
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VEUHM3611T moteur Baldor-Reliance, 3HP, 1760 tr/min, 3PH, 60HZ, 182TC, 3628 M, TEFC, F1
1579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit