Prix : 3 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 5HP,1750RPM,3PH,60HZ,184TC,3643M,TEFC,F1
Caractéristiques :
La transformation des aliments et autres applications où le moteur est régulièrement exposée à haute pression se lavent le bas.
Caractéristiques :
- Scellant de l’humidité sur les têtes de boulons, entre cadre et plateaux
- Joints d’étanchéité en néoprène
- Doubles roulements étanches
- Forsheda® en cours d’exécution slinger contact joint v-ring
- Arbre en acier inoxydable
- Finition époxy appliquée électrostatiquement
- Isolation classe F
- Tropicalisés
La transformation des aliments et autres applications où le moteur est régulièrement exposée à haute pression se lavent le bas.
Poids &Dimensions
- Poids 91 lbs (41,36 kg)
- Dimension C 18,05 po (45,85 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6205
- Cadre 184TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 5 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1750 rpm
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 13,9-13,4/6,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- Pôles 4
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VEWDM3615T
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
6,00 $
VEWDM3615T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1750 tr/min, 3PH, 60HZ, 184TC, 3643 M, TEFC, F1
3019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires