Prix : 2 349,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 2HP,1725RPM,1PH,60HZ,145TC,3535LC,TEFC,F
Caractéristiques :
Grande variété d’applications industrielles et d’agri-service.
Caractéristiques :
- Roulements à billes, lubrifiés avec une graisse haute température résistant à l’humidité
- Drains de condensation
- Conduit de fonte avec joint d’étanchéité en boîte
- Ferme devoir une peinture époxy pour une protection contre les environnements durs
- 1,00 facteur de Service
Grande variété d’applications industrielles et d’agri-service.
Poids &Dimensions
- Dimension C 14,17 po (35,99 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 52
Détails du produit
- Facteur de puissance 99
- Emplacement de montage Sans support d'installation
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1725 rpm
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230 V
- Cadre 145TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 78
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 8,6-8,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VFDL3516TM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VFDL3516TM moteur Baldor-Reliance, 2HP, 1725 tr/min, 1PH, 60HZ, 145TC, 3535LC, TEFC, F
2349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit