Prix : 3 155,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 3HP,1750RPM,1PH,60HZ,184TC,3640LC,TEFC,F
Caractéristiques :
Grande variété d’applications industrielles et d’agri-service.
Caractéristiques :
- Roulements à billes, lubrifiés avec une graisse haute température résistant à l’humidité
- Drains de condensation
- Conduit de fonte avec joint d’étanchéité en boîte
- Ferme devoir une peinture époxy pour une protection contre les environnements durs
- 1,00 facteur de Service
Grande variété d’applications industrielles et d’agri-service.
Poids &Dimensions
- Dimension C 18,05 po (45,85 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
- Poids 97
Détails du produit
- Facteur de puissance 76
- Emplacement de montage Sans support d'installation
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- TR/MIN 1750 rpm
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code M
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230 V
- Cadre 184TC
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 80
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 15,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VFDL3610TM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VFDL3610TM moteur Baldor-Reliance, 3HP, 1750 tr/min, 1PH, 60HZ, 184TC, 3640LC, TEFC, F
3155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit