Prix : 845,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,5HP,1725RPM,1PH,60HZ,56C,3520L,TEFC,F3
Caractéristiques :
Unité et manutention, convoyeurs, équipements d’emballage, machines-outils, engins de levage, ascenseurs et opérateurs de porte bagages.
Caractéristiques :
- UL/CSA reconnus et certifiés CE
- Les moteurs CEUHM/VEUHM sont Super-E® avec une efficacité NEMA Premium®
- CUHM/VUHM moteurs sont efficacité EPAct et tous sont prêts pour l’onduleur
- 143TY-145 et 143-145TYC châssis moteurs ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM
- 56-140 cadres ont demi-hauteur F3 boîte de conduit dessus-monté
- 3 ans de garantie sur les moteurs de Super-E®
Unité et manutention, convoyeurs, équipements d’emballage, machines-outils, engins de levage, ascenseurs et opérateurs de porte bagages.
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,22 po (31,04 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 29
Détails du produit
- Facteur de puissance 63
- Emplacement de montage Sans support d'installation
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1725 rpm
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 115/208-230 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Ampères @ 208V 3,8 A
- Efficacité à pleine charge 64
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 8/3,8-4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception N
- hertz 60 Hz
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 35 X 062-0154G 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VUHL3518 moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3520L, TEFC, F3
845,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit