Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,5HP,1075RPM,1PH,60HZ,48YZ,1720C,TEAO,F1
Caractéristiques :
Conçu pour une circulation d’air
Caractéristiques :
- facteur de service 1
- 40° C ambiant
- Surcharge thermique automatique
- Roulement à billes
- Isolation classe B
- Étendues boulons traversants sur cercle de boulonnage de 5,13 pouce pour carénage du ventilateur du montage
- Étrier en acier lourd de mesure avec fente de 180° pour la rotation de grand angle
- Condensateur permanent split
- Interrupteur à tirette chaîne (2spd seulement) pour la haute et basse vitesse
- Rotation réversible
- Slinger arbre
- Panneau terminal équipé de raccords rapides
Conçu pour une circulation d’air
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,1 po (28,19 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Joug/socle
- TR/MIN 1075 rpm
- Sélection thermique N
- Pôles 6
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code B
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115 V
- Cadre 48YZ
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEAO
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 68,4
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 5,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- Code de conception -
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant YPC364A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
YPC364A moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 1075 t/mn, 1PH, 60HZ, 48YZ, 1720C, TEAO, F1
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit