Prix : 9 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 15HP,1765RPM,3PH,60HZ,256TC,0936M,TEBC,F
Caractéristiques :
Test de stands, matériel de manutention, équipement d’emballage, imprimeries, etc.. Applications nécessitant un fonctionnement à vitesse réglable avec un couple plein de zéro à base vitesse et constante horseposer à vitesse maximale.
Caractéristiques :
- Couple complète à Vitesse zéro
- 1000:1 plage de couple constant
- Totalement fermée Non aérée (TENV) ou ventilateur totalement inclu refroidi (TEBC)
- 1/3 thru 500 chevaux-vapeur
- Construction en fonte
- C-Face avec base 143TC via 449TC
- Monture de base uniquement dans des cadres 5007 5009 ll
- Classe H isolé
- Fil d’aimant ISR® (onduleur Spike résistant)
- Rencontre NEMA MG 1, pièce 31
Test de stands, matériel de manutention, équipement d’emballage, imprimeries, etc.. Applications nécessitant un fonctionnement à vitesse réglable avec un couple plein de zéro à base vitesse et constante horseposer à vitesse maximale.
Poids &Dimensions
- Dimension C 33,07 po (84 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6208
- Poids 301 lbs (136,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6309
- TR/MIN 1765 rpm
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 230/460 V
- Cadre 256TC
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 15 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEBC
- Phase 3
- Slip Hertz 1,2 Hz
- Courant de magnétisation 16,6/8,3 A
- Efficacité à pleine charge 92,4
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 37/18,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1765 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- T/mn maximum 5000 rpm
- Rotor-inertie 1,57
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Croissant CX6RWS7 Combinaison Wrench Set avec Ratcheting Open-End et Static Box-End, 7-Piece
Article nº : B2273234
Pas encore évalué
59,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
ZDM2333T moteur Baldor-Reliance, 15HP, 1765 tr/min, 3PH, 60HZ, 256TC, 0936 M, TEBC, F
9859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires