Prix : 77 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 250HP,1800RPM,3PH,60HZ,449T,TEFC,FOOT,
Caractéristiques :
Convoyeurs, les extrudeuses, les lignes d’impression, conversion, bancs d’essai, n’importe où à couple constant est nécessaire sur une plage de vitesse.
Caractéristiques :
- Spécialement conçu pour le fonctionnement du convertisseur où jusqu'à 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis
- Comprend des dispositions pour manchon d’accouplement pour codeur à arbre creux, trois thermostats et tous les cadres de 440 t comprennent un roulement ODE isolé
- Système d’isolation dépasse NEMA MG 1-2006, partie 31.4.4.2
- Couple constant continu à Vitesse zéro
Convoyeurs, les extrudeuses, les lignes d’impression, conversion, bancs d’essai, n’importe où à couple constant est nécessaire sur une plage de vitesse.
Poids &Dimensions
- Dimension C 53,13 po (134,95 cm)
- Poids 2 650 lbs
Détails du produit
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissance de base du moteur 250 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Base de moteur Hertz 60 Hz
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- RÉGIME DE BASE DU MOTEUR 1790 rpm
- Max Amplificateurs de moteur 272 A
- Courant de magnétisation 83,3 A
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 60 Hertz 1790 rpm
- Puissance maximale du moteur 250 HP
- T/mn maximum 3600 rpm
- Rotor-inertie 84,1
- Max Motor Volts 460 V
- RPM maximal du moteur 2685 rpm
- Ampères de base de moteur 277 A
- Max Moteur Hertz 90 Hz
- Code temporaire 2
- TR/MIN 1790 rpm
- Type P
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- Hertz de couple constant 41,66736111
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension de base du moteur 460 V
- Cadre 449T
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 250 HP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
64,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Baldor-Reliance Motor ZDVSM4408T-4, 250 CV, 1800 t/mn, 3PH, 60HZ, 449T, TEFC, pied
77939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires