33,95 $ ch.
Prix: 407,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SharkBite est le système de connexion de Push-Fit qui est vraiment en attente. C’est la meilleure façon de rejoindre cuivre, tuyau CPVC ou PEX dans n’importe quelle combinaison sans souder, brides, syndicats ou colle. Il suffit d’insérer le tuyau et les dents en acier inoxydable mordent et tenir serré, alors qu’un joint torique spécialement formulé compresse pour créer une étanchéité parfaite. Démontage est tout aussi rapide en utilisant l’outil de déconnexion simple pour les raccords et vannes peuvent être facilement modifiés et réutilisés. Ils peuvent même être tournés après assemblage pour faciliter l’installation dans des espaces restreints.
Homologations : CIG 157-2010
Homologations : CIG 157-2010
Poids &Dimensions
- Largeur 2,5 po
- Longueur 5,5 po
- Connexion Push-Fit ga
- Hauteur 5,5 po
- Taille 1/2
Détails du produit
- Pression d’eau max 200 LB/PO2
- Matériel de poignée Acier, galvanisé
- Pour une utilisation avec Cuivre et CTS, CPVC tuyau PEX
- Quantité par paquet 12
- Marque SharkBite
- Température maximale 200° F °F
- Numéro de référence du fabricant 22304LFCA
- Type de vanne Robinet à tournant sphérique (en ligne)
- Matériau du corps En laiton
- Matériau de la balle Laiton, chromé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SharkBite 24615LFCA - robinet à boisseau sphérique avec vidange - 1/2"- Push-Fit, qté par paquet : 12
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit