Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour plus de 155 ans, le Peavey Manufacturing Company a rencontré les besoins particuliers de l’industrie avec des outils de qualité, de poignées et de chevilles. Nous avons la capacité de faire long, en forme de poignées pour s’adapter à chaque besoin individuel
La prise et le prélèvement de cette Peavey sont forgés en une seule pièce, éliminant ainsi toute épaule confluent entre la prise et le prélèvement. C’est la plus forte Peavey plus durable et le favori sur emplois impliquant des regards indiscrets et de levage. Il fut inventé par J. Henry Peavey, petit-fils de Joseph, à 1873. Monté avec 2 3/8 "poignées de bois franc de qualité diamètre et un Western Duck Bill crochet.
La prise et le prélèvement de cette Peavey sont forgés en une seule pièce, éliminant ainsi toute épaule confluent entre la prise et le prélèvement. C’est la plus forte Peavey plus durable et le favori sur emplois impliquant des regards indiscrets et de levage. Il fut inventé par J. Henry Peavey, petit-fils de Joseph, à 1873. Monté avec 2 3/8 "poignées de bois franc de qualité diamètre et un Western Duck Bill crochet.
Poids &Dimensions
- Ouverture du crochet 16 in (40,64 cm)
- Longueur du crochet 12 in (30,48 cm)
- Diamètre de la taille de la bûche Jusqu'à 36"
- Longueur du manche 42 in (106,68 cm)
- Longueur 46 in (116,84 cm)
- Choisir la longueur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre de la poignée 2-3/8 po (6,03 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Bois dur
- Assemblage requis Non
- Type Avec crochet de Duckbill ouest
- Quantité par paquet 1
- Marque Peavey
- Matériau Acier
- Style Bangor Rafting Peavey
- Numéro de référence du fabricant T-029-042-0016
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tourne-billes Peavey, T-029-042-0016, manche en bois dur de 46 po
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires