Prix : 909,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 909,00 $ ch.
- Achetez 2-4 859,00 $ ch.
- Acheter 5+ 835,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BAR DES RACKS DE STOCKAGE
Le module Rack monoface
Stocker les barres, les bois, les tuyaux et plus sur un système de stockage avec ces bar étagères de rangement. Ces supports de stockage arborescente incluent 2 montants et un ensemble de renforts pour la résistance et la rigidité. Bar stockage grilles sont en acier durable avec fini en émail peint bleu. Bras de longueur variable stockent différents matériaux de taille et de la longueur. Résiste à des capacités jusqu'à 2 000 livres par niveau ; capacité de 500 lb par bras. Étagères de rangement du bois de œuvre ont 10" sol dégagement entre les bras. Mesures 84 "W x 39 H « x 81 D » ensemble. Le module Rack comprend d’armes vivifiant et 1 par dressées pour créer des rangées d’étagères de rangement verticale 1, 6.
Le module Rack monoface
Stocker les barres, les bois, les tuyaux et plus sur un système de stockage avec ces bar étagères de rangement. Ces supports de stockage arborescente incluent 2 montants et un ensemble de renforts pour la résistance et la rigidité. Bar stockage grilles sont en acier durable avec fini en émail peint bleu. Bras de longueur variable stockent différents matériaux de taille et de la longueur. Résiste à des capacités jusqu'à 2 000 livres par niveau ; capacité de 500 lb par bras. Étagères de rangement du bois de œuvre ont 10" sol dégagement entre les bras. Mesures 84 "W x 39 H « x 81 D » ensemble. Le module Rack comprend d’armes vivifiant et 1 par dressées pour créer des rangées d’étagères de rangement verticale 1, 6.
Poids &Dimensions
- Profondeur 39 in (99,06 cm)
- Largeur 84 in (213,36 cm)
- Hauteur intérieure 10 in (25,4 cm)
- Capacité maximale des étagères 1500 lbs. to 2000 lbs.
- Hauteur 81 in (205,74 cm)
- Poids 120 lbs (54,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Simple face
- Nombre de compartiments 7
- Marque Vestil
- Nombre de niveaux 6
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BAR-A-84-S
- Capacité des étagères 2000 lbs (909,09 kg)
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
-
Bar stockage Rack le module simple face
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bar stockage Rack le module simple face
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit