Prix : 2 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le résistant de BAS-2 double bras type industriel perche est livré avec un diamètre de 20mm déroulant post pour compléter parfaitement notre EMZ (Zoom), l’EMT (tourelle), l’EMF (fixe) série Microscope stéréo avec le bloc de centre de montage. Le BAS-2 offre une flexibilité totale pour un mouvement horizontal et vertical fluide et ajustement. Le BAS-2 utilise des roulements à billes linéaires pour soutenir le bras horizontal, ce qui lui permet de glisser sur la surface de travail avec aucun de la liaison inhérente aux autres peuplements boom. Il est maintenant possible de numériser une grande surface plane, comme un circuit imprimé, en guidant simplement le microscope avec vos mains. Cela se fait le mieux heavy Duty Boom stand de U.S.A. Il n’y a nulle mouvement de frottement des roulements à rouleaux de précision usinées sur des boîtiers de distribution avec un métal robuste solide lb 80 pouce 13 x 13 x 1,5 pouces base avec pieds en caoutchouc résistant et poignée ergonomique fournit une excellente solution pour les lourds et applications industrielles nécessitant des voyages gratuits de friction lisse.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Support de roulement à billes avec doubles bras horizontaux
- réglable de 5,5 pouces à pouces 18
- pouces 13 x 13 pouces x 1-1/2 pouces base
- Poteau vertical 25 pouces
- pince de sécurité et droite montage post 32mm
- (À utiliser avec la série EM) (Note : douille vis BTR pour base : 1/2 pouces x 2 po 13TP)
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids Base: 80 lbs
Détails du produit
- Description BAS-2 Heavy Duty double perche
- Type de support Heavy Duty double perche
- Type Accessoires de microscopie
- Pour une utilisation avec EMZ (Zoom), EMT (tourelle), Microscopes stéréo de série EMF (fixe)
- Type d’accessoire Stand
- Marque Meiji Techno
- Quantité par paquet 1
- Matériau En plastique, en alliage d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant BAS-2
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Meiji Techno EMZ-5 0,7 X-4,5 X binoculaire Zoom stéréo corps, travail Distance 93 mm
Article nº : B2047602
Pas encore évalué
1 979,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Meiji Techno BAS-2 Heavy Duty double perche
2229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires