Lavi Industries base chandelier, H 38,5" Ride noir Post, 10' L ceinture rétractable rouge
Article nº : WBB986810
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Bleu
- Rouge
- Noir
Rouge
Prix : 165,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 165,95 $ ch.
- Achetez 5-10 159,95 $ ch.
- Acheter 11+ 155,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre chandelier noir de base est loin d’être ordinaire. Faites l’expérience d’une qualité, d’un prix abordable et d’une fonctionnalité supérieurs dans un ensemble remarquable. Fabriqué à partir d’acier enduit de poudre noire, ce chandelier rétractable possède une épaisseur de paroi de 65 pouce, soit le double de celle de la plupart des autres marques de chandeliers, assurant une durabilité et une longévité inégalées. Avec sa connexion de ceinture rétractable à 4 voies, une courroie à rétraction lente dans les couleurs de votre choix et des pieds caoutchoutés non marquants, il offre des caractéristiques que l’on trouve généralement sur les poteaux de chandelier haut de gamme à un prix abordable.
- Construit pour la longévité
Une résistance et une durabilité inégalées, avec un poteau à paroi épaisse de 065 pouces, le double de celui de la plupart des autres marques.
- Une stabilité sur laquelle vous pouvez compter
Stabilité exceptionnelle de la base robuste, empêchant le basculement - un problème courant avec d’autres marques.
- Base en fonte sans copeaux
La base solide en fonte ne s’écaillera pas, ne se fissurera pas et ne s’effritera pas comme les alternatives au béton, éliminant ainsi le problème de la « poussière de béton ».
- Protège mieux les sols
Les pieds caoutchoutés non marquants protègent le sol et sont espacés pour permettre la circulation de l’air, empêchant ainsi l’accumulation de moisissure sous le chandelier.
- Utilise moins d’espace
Une base de plus petit diamètre - 12,5 pouces - minimise l’encombrement des files d’attente et des barrières.
- Fonctionne avec la plupart des marques
Une longue courroie rétractable de 10 pieds avec une extrémité de ceinture universelle fonctionne avec toutes les grandes marques de chandeliers.
- Connexion à quatre voies
Une connexion par courroie à quatre voies offre une flexibilité lors de la mise en place de files d’attente et de barrières.
- Une courroie à rétraction lente et sûre
Une courroie à rétraction lente qui tombe au sol avant de se rétracter progressivement, assurant la sécurité des personnes à proximité.
Poids &Dimensions
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Diamètre du poteau 2-3/4 po (6,99 cm)
- Poids de base 18 lbs (8,18 kg)
- Hauteur du poteau 38-1/2 po (97,79 cm)
- Largeur de la ceinture 2 in (5,08 cm)
- Longueur de la ceinture 10 pi (3,05 m)
- Diamètre de la base 12-1/2 po (31,75 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs Post Wrinkle noir
- Pièce jointe Récepteur standard
- Famille de couleurs de base Noir
- Assemblage requis Oui
- Style de base Rond
- Type Barrière de ceinture rétractable
- Intérieur/extérieur Indoor
- Post Matériel Acier
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de texte Aucun message
- Nombre de courroies 1
- Message de ceinture Aucun message
- Marque Lavi Industries
- Famille de couleurs de ceinture Rouge
- Roues Non
- Série Base
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant BS/WB/WB/RD/KD
- Matériau de la ceinture Polyester
Garantie
- Garantie Poste: 5, Mécanisme: 3 ans
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lavi Industries base chandelier, H 38,5" Ride noir Post, 10' L ceinture rétractable rouge
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires