Prix : 75,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les laboratoires, l’échantillonnage, l’eau potable, rapide remplissage de cafetières, marathons ou événements sportifs. Est livré avec capuchon de bestiole tube inox d’admission pour éviter la contamination de l’air ou d’insectes. Dispense 265 gallons sur un jeu de piles D non fournies.
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 1/2 en
- Thread 2 NPS (Homme) dans
- Dimension du tube d’aspiration 22 in (55,88 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 1/2 en
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de pompe Moteur
- Taux de distribution 1,5 GPM
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Batterie-Auger piloté par
- Marque Action Pump
- Vitesse 1,5 GPM tr/min
- Type de produit Pompe
- Matériau 304 SS, polyéthylène & Polycarbonate
- Style 5 gallons
- Puissance Batterie (piles 2-D)
- Numéro de référence du fabricant CWP-SS
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Matériau du corps Acier inoxydable
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Nicholas
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Action Pump CWP-SS Batterie Action Auger Pompe pour bouteilles d'eau
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires