Prix : 3 469,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ La poignée ergonomique offre une capacité de direction et de contrôle facile.
✓ capacité de 660 lb de poids.
✓ 80 élévations par charge.
Réduisez les blessures indésirables au levage et au travail avec la table élévatrice à ciseaux mobile alimentée par batterie industrielle™ mondiale. Sa construction en acier durable et sa finition attrayante en poudre bleue assurent une utilisation durable, tandis que le fonctionnement par bouton-poussoir et les roulettes en polyuréthane offrent une maniabilité et une protection de surface faciles. Conçu pour fournir des fonctionnalités qu’elles soient chargées ou vides; les travailleurs peuvent facilement déplacer et positionner des charges à une hauteur de travail pratique lors du stockage d’étagères ou du chargement de marchandises, ce qui le rend idéal pour toute application commerciale ou industrielle. Alimenté par une batterie au plomb 12V 80Ah. Chargeur embarqué certifié cUL. Garantie limitée de 1 ans. Dimensions globales: 40"L x 20-1/2 » W.
✓ La poignée ergonomique offre une capacité de direction et de contrôle facile.
✓ capacité de 660 lb de poids.
✓ 80 élévations par charge.
Réduisez les blessures indésirables au levage et au travail avec la table élévatrice à ciseaux mobile alimentée par batterie industrielle™ mondiale. Sa construction en acier durable et sa finition attrayante en poudre bleue assurent une utilisation durable, tandis que le fonctionnement par bouton-poussoir et les roulettes en polyuréthane offrent une maniabilité et une protection de surface faciles. Conçu pour fournir des fonctionnalités qu’elles soient chargées ou vides; les travailleurs peuvent facilement déplacer et positionner des charges à une hauteur de travail pratique lors du stockage d’étagères ou du chargement de marchandises, ce qui le rend idéal pour toute application commerciale ou industrielle. Alimenté par une batterie au plomb 12V 80Ah. Chargeur embarqué certifié cUL. Garantie limitée de 1 ans. Dimensions globales: 40"L x 20-1/2 » W.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur de la plate-forme 40 in (101,6 cm)
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Largeur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 37-3/8 po (94,93 cm)
- Hauteur surélevée 63 in (160,02 cm)
- Capacité de poids 660 lbs (300 kg)
- Hauteur abaissée 17-1/2 po (44,45 cm)
- Poids 450 lbs (204,55 kg)
Détails du produit
- Opération Alimenté par piles
- Tension 12 V
- Assemblage requis Non
- Temps de levage 12 secondes
- Type Table élévatrice à double ciseaux
- Type d’ascenseur Double ciseaux
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Contrôle Manoeuvre manuelle
- Numéro de référence du fabricant 989062
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Rackable Nested Double Deck Pallet, Plastique, 4 voies, 48 « x40 », 2750 Lb Stat Cap
Article nº : 236642
Pas encore évalué
72,95 $
Global Industrial™ Table élévatrice mobile à ciseaux alimentée par batterie, 40"L x 20-1/2"W, capuchon de 660 Lb.
3469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires