Prix : 3 879,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CAMION DE LEVAGE DE BUREAU DE POSITIONDEUR DE TRAVAIL AVEC L'ÉCHELLE
Léger, chariot élévateur très maniable est parfait pour une utilisation dans des allées étroites et les espaces confinés. Bureau lift camion prend la souche de levage fichiers, ordinateurs, etc. Place les charges sur le 19" W x 23-3/4" D x 7/16 » plateforme en acier épais et soulevez ou abaissez avec facilité en utilisant le moteur alimenté par piles. Échelle numérique intégrale avec protection contre les surcharges offre un pesage précis avec une précision de 1 %. Non-marquage polyuréthane 5" orienter les roues avec frein et roues de charge 3". Appuyez sur le bouton de la télécommande avec 7' comprend cordon, (2) 12V 24AH batteries sans entretien, 110V intégrante chargeur AC/DC, alarme de batterie faible et un châssis en acier avec mât en aluminium léger.
Léger, chariot élévateur très maniable est parfait pour une utilisation dans des allées étroites et les espaces confinés. Bureau lift camion prend la souche de levage fichiers, ordinateurs, etc. Place les charges sur le 19" W x 23-3/4" D x 7/16 » plateforme en acier épais et soulevez ou abaissez avec facilité en utilisant le moteur alimenté par piles. Échelle numérique intégrale avec protection contre les surcharges offre un pesage précis avec une précision de 1 %. Non-marquage polyuréthane 5" orienter les roues avec frein et roues de charge 3". Appuyez sur le bouton de la télécommande avec 7' comprend cordon, (2) 12V 24AH batteries sans entretien, 110V intégrante chargeur AC/DC, alarme de batterie faible et un châssis en acier avec mât en aluminium léger.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 70-1/2 po (179,07 cm)
- Hauteur abaissée 5-1/8 po (13,02 cm)
- Hauteur surélevée 59 in (149,86 cm)
- Poids 139 lbs (63,18 kg)
- Longueur de la plate-forme 23-3/4 po (60,33 cm)
- Largeur de la plate-forme 19 in (48,26 cm)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
- Dimensions de la plate-forme 19
- Capacité de poids 330 lbs (150 kg)
Détails du produit
- Batteries (2) 12V exempt d’entretien
- Tension 24 V
- Assemblage requis Non
- Temps de levage 30 secondes
- Type Batterie alimentée à l'échelle
- Matériau Armature en acier et en aluminium léger mât
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant E150W (E10W)
- Type de roue 5" poly Steer roues avec freins ; Roues de charge 3"
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
11 395,00 $
109,95 $
Chariot élévateur de travail de travail de bureau alimenté par batterie avec la capacité d'échelle 330 lb
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires