Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce manomètre de gonflage baïonnette est livré avec un mandrin de style de poignée qui capte idéalement vanne. La construction de levier action et lourd de devoir offre une durée de service à long terme même avec une utilisation constante. Comprend un fouet 3 pied flexible, qui est interchangeable avec n’importe quel calibre de baïonnette de Milton. Offre une gamme de pression de 10-120 lb/PO² ou 80-840 kPa. Pour une utilisation avec Auto, camion, bicyclette, motorsport, sport utilitaire, remorques, automobiles de maisons / golf de roues 5E, brouettes, chariots, tracteurs de pelouse, motocyclettes, VTT, etc.. Nous vous recommandons une jauge double tête grand alésage pour les pneus de camion Dually ou extra grand et vannes.
Poids &Dimensions
- Poids 1,24 lbs (.56 kg)
- Diamètre du filetage 1/4 po
- Longueur du tuyau 3 pi (.91 m)
Détails du produit
- Description Jauge de baïonnette
- Type Serrer le mandrin
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Pression de service maximale lb/po2 120
- Pression de service minimale lb/po2 10
- Matériau En aluminium moulé sous pression
- Style Baïonnette
- Numéro de référence du fabricant 523
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® Compresseur d’air électrique portable de réservoir, 1,6 HP, 15 gallon, 5 CFM
Article nº : B242765
Pas encore évalué
875,00 $
Baïonnette de Milton gonflage manomètre et 3' tuyau tuyau de fouet, 10 à 120 PSI, 3' - 523
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires