Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le montage sur panneau BD série Smart alerte stocke 32 différents sons - mélodies sonneries et alarmes. Il y a des groupes 16 4 sons chaque (groupes A à P), où l’utilisateur peut sélectionner quatre sons pour rendre le groupe « P » en utilisant une carte SD (vendue séparément - SDV-2GP recommandé pour de meilleurs résultats). Ces sons ne conviennent pas pour les usines bruyantes. Niveau de sortie maximum de 90dB à 1m convient pour une utilisation dans une usine bruyante.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 32 sons sont préenregistrés dans une unité qui peut être utilisée pour diverses applications
- Son niveau de sortie et son groupe peut être sélectionné par cadran stocké à l’intérieur du couvercle avant pour une utilisation facile même après l’installation
- Sélectionnez un groupe solide de A à P Sons préenregistrés lecture 4
- Un nouveau groupe de son peut être créé à partir des sons 32 en utilisant une carte SD en option (vendu séparément)
- Conforme RoHS, CE et UL (composant reconnu)
Poids &Dimensions
- Profondeur 3,73 po (9,47 cm)
- Largeur 3,15 po (8 cm)
- Longueur 3,15 po (8 cm)
Détails du produit
- Audible Style 32 sons pré programmé
- Système de protection IP54
- Tension DC24 V
- Emplacement de montage Montage sur panneau
- Description 4-canal Smart préalarme
- Style de carrosserie Carré
- Famille de couleurs de carrosserie Gris foncé
- Marque Patlite
- Matériau Thermoplastique ABS
- Sons 32 pré-programmés
- Numéro de référence du fabricant BD-24AE-K
Conformité et certifications
- Certifications CE, cUL, UL, RoHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Patlite BD-24AE-K 4 canaux alarme alerte intelligente, 32 préprogrammé, gris foncé, DC24V
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit