Prix : 445,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 445,95 $ ch.
- Achetez 5-10 429,95 $ ch.
- Acheter 11+ 409,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PINCES DE FAISCEAU HEAVY DUTY
Pinces de faisceau sont utilisés avec les palans et ponts roulants pour faciliter le transport de poutres en I. Pinces à conception unique poignées plus serré comme charges s’alourdir. Construction en acier durable et comprend un anneau intégral pour accrocher facilement à un rétroprojecteur, dispositifs de levage. Conforme aux spécifications de l’ASME B30.20.
Remarque : Les charges devraient être centrées et guidés au cours de l’opération de levage.
Pinces de faisceau sont utilisés avec les palans et ponts roulants pour faciliter le transport de poutres en I. Pinces à conception unique poignées plus serré comme charges s’alourdir. Construction en acier durable et comprend un anneau intégral pour accrocher facilement à un rétroprojecteur, dispositifs de levage. Conforme aux spécifications de l’ASME B30.20.
Remarque : Les charges devraient être centrées et guidés au cours de l’opération de levage.
Poids &Dimensions
- Largeur maximale du faisceau 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Type Pinces à faisceau
- Marque Vestil
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BT-20
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HD Pipe Grab PG-C-045 3,5" à 4" O.D. Cast Iron Pipes 450 Lb. Cap.
Article nº : 251530C
Pas encore évalué
589,00 $
1 215,00 $
Heavy Duty Beam Tongs Lifting Attachment BT-20 2000 Lb. Capacité
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires