Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Joignez à votre palan ou grue pour transporter un tambour vertical. Le tambour est assuré par un mécanisme à rochet et cliquet et soutenu par une barre en bas. Cela garantit que votre plastique, la fibre ou le tambour en acier seront transporté en toute sécurité sans possibilité de glissement. Aucun outil n’est nécessaire. Une fois chargé, l’appareil transporte le tambour sans l’incliner. Poignées en acier, en plastique ou en fibre tambour avec 22" 23,5 %" (55,9 % cm à 59,7 % cm) de diamètre et 23" à 38" (58,4 % cm à 96,5 % cm) de hauteur. Accepte également les adaptateurs de diamètre pour les plus petit tambour jusqu'à 14"(35,6 % cm) de diamètre. Chaque unité est testée en usine à 125 % d’appréciation tant par l’American National Standard ASME B30,2 de charge. Un certificat de test de charge est livré avec chaque unité. Capacité : 1 000 lb (454 kg).
- Joindre à votre bloc de monorail, grue ou chaîne
- Fixez autour d’un tambour et fond bar soutien
- Soulever et déplacer le tambour en acier, en plastique ou en fibre
- Poignée 22" 23,5 %" (55,9 à 59,7 cm) diamètre du tambour
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Poids 61 lbs (27,73 kg)
- S’adapte au diamètre du tambour 22 - 23-1/2 in
- Longueur du tambour 23 à 38 pouces
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Compatibilité du tambour Acier, plastique & fibre
- Type Tambour de levage
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 86
- Capacité du tambour 55 gal (208,2 l)
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/ASME B30.20, ANSI/AWS D14,1 et ASME BTH-1
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Steve
Date de : Août 06, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Orbis 4 Drum Open Deck Pallet, Polyéthylène, 2 voies et 4 voies, 48"x48 », 30000 lb Stat Cap, Noir
Article nº : B2680347
Pas encore évalué
309,95 $
Little Giant Rack w/déversement contrôle puisard SS-RD-5149-42 - 51x49x8.5, Fits 42" rayonnages à palettes profonde de platelage
Article nº : B2006387
Pas encore évalué
2 189,00 $
259,95 $
95,95 $
Global Industrial™ Grue portique en aluminium à hauteur réglable, 12'W x 9'6 »-12'H, 4000lb Lb Cap.
Article nº : B2262132
Pas encore évalué
6 109,00 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
955,00 $
Morse® modèle 86 ci-dessous-crochet tambour Lifter - aucune inclinaison - 1000 lb Cap.
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires