Prix : 169,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boîtes de banc constituent un moyen facile de petites pièces dans les solvants de nettoyage. Placez simplement le travail sur plaque dasher repliable, perforé, appuyez vers le bas et agiter, puis relâchez pour retourner dasher pour drainer la position. Dasher en acier zingué est un coupe-flammes efficace. Couvercle articulé minimise les pertes par évaporation. Jante protégée réduit les risques de blessure à la main. Fait d’acier robuste calibre 24 prime enduit, peut a fini dans une finition de peinture poudre dure manteau ou une durabilité supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Diamètre de Dasher 7-1/2
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Diamètre 9-3/8 po (23,81 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 10380
- Capacité 1 gal (3,79 l)
- Couleur Jaune
- Pouvez taper Banc peut
Conformité et certifications
- Certifications FM
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Banc de Justrite Can, 1 Gallon, w / panier, jaune, 10380
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires