Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
- Banc de construction tout inox monté entre parenthèses
- Est titulaire de deux cylindres de 4,0 à 12,0 % po diamètre
- Tôle d’acier, finition, emballage et le travail fait 100 % aux USA et au Canada
- Se monte sur le banc ou table tops aide double 3/8 pouces diamètre pivotant bloc face à serrage de messages avec des fentes de tournevis pour fixer des bancs et des tables haut de la page.
- Pinces aux tables 1 à 2,75 pouces d’épaisseur
- Garnitures de vinyle adhérentes assurer solidement fixées
- Construit en acier inoxydable de calibre Type 12 304
- Bords sont protégés avec vinyle renforcé en acier bord gardiennage pour aider à maintenir vos bouteilles et une adhérence supplémentaire
- Sangles de soutien sont 1,5 pouces de large par 54 pouces long en polypropylène avec boucle en nylon et tarif d’une PSI 1138 robuste et sont les principaux moyens de soutien, car ils permettent les cylindres qui doit se tenir serré et sûr contre les supports
- Les ensembles de chaînes (deux requis) sont facultatifs et peuvent être facilement modernisés comme deuxième moyen de soutien
- Ensembles de chaînes en acier inoxydable disponibles
- Dimensions: 23-3/4W x 4D x 4-1/4H
- Poids : 8 lbs
- Navires via UPS ou camion pour une plus grande quantité arrêtés
- Dimensions d’expédition : 25 x 6 x 6
- Poids d'expédition (avec emballage) : les supports et les supports de cylindres de gaz Justritety de 8 livres sont équipés de fentes de chaîne pour être facilement réaménagés avec des ensembles de chaîne de cylindres de modèle. L'ajout de ces chaînes en acier soudé permet de se conformer aux exigences de NFPA1, CalOSHA et UFC pour le support secondaire des cylindres, et d'ajouter un niveau de sécurité amélioré pour toute installation.
Poids &Dimensions
- Taille du cylindre 4 "-12" dia.
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Jauge 12 ga
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Nuance d’acier inoxydable 304
- Assemblage requis Non
- Capacité 2 cylindres
- Type Banc de montage
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Acier inoxydable
- Style Immobile
- Numéro de référence du fabricant 35272
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA, UFC, OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
18,75 $
Chaîne en acier en option Set de 41"
Article nº : B1170880
Pas encore évalué
26,95 $
41" valeur de chaîne en acier inoxydable en option
Article nº : B1170881
Pas encore évalué
119,95 $
Signalisation de sécurité - avis de cylindres doivent être chaînés - rigide en plastique 10" H X 14" W
Article nº : 994182R
Pas encore évalué
28,95 $
Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb
Article nº : B2196866
Pas encore évalué
379,95 $
Banc support, 23-3/4" W x 4 « D x 4-1/2 » H, cylindrée 2
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires