Prix : 129,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conception adaptée aux enfants favorise un style attrayant, de durabilité et de confort d’assise. Quatre hauteurs disponibles. Choisissez chromé ou laqué jambes. Peuvent être commandées individuellement ou en groupes de six.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Correspond à des meubles Rainbow Accents® de Jonti-Craft.
- Armature en acier de forte épaisseur.
- Patins en nylon réduisent le bruit.
- Coque en polypropylène est EZ pour nettoyer, empêche de rougir et dissipe l’électricité statique ennuyeux.
- Rivets non exposés empêchent les chicots.
- Garantie limitée de cinq ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Hauteur du siège 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type de jambe 4-pattes
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise en plastique d’enfants
- Assemblage requis Non
- Empilable Oui
- Famille de couleurs de siège Beige
- Type de glisse Glide pivotant
- Famille de couleurs d’image Brun
- Quantité par paquet 1
- Marque Xavier-Craft
- Série Berries®
- Numéro de référence du fabricant 8122JC1251
- Couleur Beige
- Roulettes Non
- Matériau de cadre Acier
- Type de bras Sans bras
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jonti-Craft® KYDZ Ladderback chaise - 8" hauteur
Article nº : B770660
Pas encore évalué
165,95 $
Chaise en plastique Jonti-Craft® Berries® avec la poudre enduite jambes - 12" Ht - Camel
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires