Prix : 839,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Conception adaptée aux enfants favorise un style attrayant, de durabilité et de confort d’assise. Quatre hauteurs disponibles. Choisissez chromé ou laqué jambes. Peuvent être commandées individuellement ou en groupes de six.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Correspond à des meubles Rainbow Accents® de Jonti-Craft.
- Armature en acier de forte épaisseur.
- Patins en nylon réduisent le bruit.
- Coque en polypropylène est EZ pour nettoyer, empêche de rougir et dissipe l’électricité statique ennuyeux.
- Rivets non exposés empêchent les chicots.
- Garantie limitée de cinq ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 44-2/5 lbs
- Hauteur du siège 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Type de jambe 4-pattes
- Matériau du siège Plastique
- Assemblage requis Non
- Description Chaise en plastique d’enfants
- Empilable Oui
- Famille de couleurs de siège Purple
- Type de glisse Glide pivotant
- Famille de couleurs d’image Purple
- Quantité par paquet 6
- Marque Xavier-Craft
- Série Berries®
- Numéro de référence du fabricant 8126JC6004
- Couleur Purple
- Matériau de cadre Acier
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise en plastique Jonti-Craft® Berries® avec la poudre enduite jambes - 16" Ht - Set de 6 - violet
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit