Prix : 189,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Loaded Gear VX-300 Tactical Plate Carrier Vest (Green) de Barska dispose de sept sachets amovibles pour garder les munitions et les éléments essentiels tactiques organisés et à portée de main. Il a des manches internes avec des sangles de retenue pour les plaques d’armure fournies par l’utilisateur sur le dos et l’avant du gilet. Il ya un total de 5 poches de magazine qui peut accueillir une norme 30 ronde AR-15/M-4 magazine. Le gilet tactique VX-300 est réglable pour s’adapter à la plupart des adultes, et comprend une zone de fixation tactile avant pour attacher des correctifs d’identification. La sangle en maille VX-300 est conçue pour la ventilation et la durabilité, et permet des re-configurations faciles. Une poignée de traction de sauvetage renforcée est située sur le haut de l’arrière du gilet, et un système MOLE intégré permet la fixation d’accessoires supplémentaires.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Sept pouches amovibles
- 2 x Petits sachets
- 1 x Grande poche d’accessoire
- 1 x Trois Section Mag Pouch
- 1 x Section Deux Mag Poche
- 1 x Pochette accessoire avec Patches Touch-Fastener
- 1 x Poche radio/téléphone
- S’adapte plaques avant jusqu’à 10po x 12po
- Ajustements plaques arrière jusqu’à 9,5in x 12,5n
- Sangles réglables pour un ajustement confortable
- Manches d’armure de corps avant et arrière
- Poignée de sauvetage renforcée
- Onglet Pull à libération rapide
- Système MOLE intégré
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Poids 4,65 lbs (2,11 kg)
- Longueur 23-1/4 po (59,06 cm)
Détails du produit
- Type Gilet
- Marque Barska
- Assemblage requis Non
- Série Engrenages chargés
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant BI12308
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barka BI12308 Loaded Gear VX-300 Tactical Plate Carrier Vest, Tan
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit