Prix : 31,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La pochette de vidage à cordon CX-700 De l’équipement de transport de l’équipement de l’équipement de l’équipement de l’équipement de Barska est une poche tout usage qui a été conçue pour sécuriser les articles rapidement en déplacement. L’ouverture renforcée de cordon permet à l’utilisateur de déposer facilement des articles dans la pochette de vidage CX-700 sans avoir à se soucier des articles se détacher et de tomber. Les sangles d’attache à l’arrière du CX-700 sont compatibles avec le système MOLE standard, donnant au CX-700 la possibilité de s’attacher aux gilets tactiques, ceintures, sacs à dos et plates-formes de jambe de chute. La pochette CX-700 Dump dispose de 3 sachets supplémentaires qui sont idéales pour ranger de petits accessoires. Le Loaded Gear CX-700 dispose d’un volume de stockage suffisant pour accueillir jusqu’à 6 magazines de fusil standard 5,56, et peut également être utilisé pour transporter des outils, des bouteilles d’eau, de petites appareils électroniques, ou tout autre équipement nécessaire.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ouverture renforcée de cordon
- S’adapte jusqu’à 6 Standard 5,56 Magazines de fusil
- 3 petites sachets d’accessoires supplémentaires
- Compatible avec le système MOLE
- Attache aux gilets, ceintures, sacs à dos, et plus
- Dimensions extérieures (LxWxH): 5,5in x 3po x 7,5in
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 0,4 lbs (.18 kg)
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Type Pochette
- Marque Barska
- Assemblage requis Non
- Série Engrenages chargés
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant BI12628
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barka BI12628 Loaded Gear CX-700 Drawstring Dump Pouch, Gris
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit