Prix : 31,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La pochette accessoire CX-800 Loaded Gear par Barska est la pochette parfaite pour le transport d’un GPS, d’un téléphone intelligent, d’un kit médical, de munitions, de piles et d’autres petites nécessités. Le sac CX-800 est entièrement compatible avec le système MOLE, ce qui en fait l’ajout parfait à n’importe quel gilet, sac à dos, étui de transport ou ceinture qui dispose de la méthode de fixation MOLE. Le CX-800 Accessory Pouch dispose de deux poches accessoires supplémentaires et utilise deux fermetures éclair pour garder le contenu sécurisé.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Dual Zipper Design
- Compatible avec le système MOLE
- 1 Poche d’accessoire externe
- 1 Poche d’accessoire interne
- Taille extérieure (LxWxH): 3,5in x 1,25in x 5,6in
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 0,2 lbs (.09 kg)
- Longueur 5-3/7 po (13,79 cm)
Détails du produit
- Type Pochette
- Marque Barska
- Assemblage requis Non
- Série Engrenages chargés
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant BI12634
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barka BI12634 Loaded Gear CX-800 Accessoire Pouch, Gris
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit