Prix : 31,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Loaded Gear CX-850 Double Mag Pouch (Black) est une pochette mag à toit ouvert qui a été conçue pour sécuriser les magazines de fusil ronds M4/M16 12 30 standard avec volets élastiques réglables. Le CX-850 utilise le système d’attachement MOLE, permettant à cette poche mag d’être attaché à pratiquement n’importe quel gilet tactique, sac à dos, sac de range, ou toute autre pièce d’équipement qui utilise le système MOLE.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 2 Section M4/M16 30 Porte-magazine rond
- Courroies de rétention d’élastique
- Système de sangle MOLE avant et arrière
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/3 po (16,09 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Type Pochette
- Marque Barska
- Assemblage requis Non
- Série Engrenages chargés
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant BI13000
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barska BI13000 Loaded Gear CX-850 Double Mag Pouch, Noir
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit