Prix : 31,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
The Loaded Gear CX-950 Dual Stacked Rifle/Handgun Mag Pouch (Tan) is an open-top mag pouch that has been designed to secure standard M4/M16 30 round rifle magazines with adjustable elastic drawstring flaps. Le CX-950 dispose également de deux poches Velcro plus petites qui accueillent la plupart des poches standard de charge d’armes de poing. Le CX-950 utilise le système d’attachement MOLE, permettant à cette poche mag d’être attaché à pratiquement n’importe quel gilet tactique, sac à dos, sac de range, ou toute autre pièce d’équipement qui utilise le système MOLE.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 2 Section M4/M16 30 Détenteurs de magazines ronds
- 2 Pouches de magazine d’arme de poing
- Courroies de rétention d’élastique
- Système intégré de sangle MOLE
- Conception de pile simple
Poids &Dimensions
- Largeur 3-2/5 po (8,64 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Type Pochette
- Marque Barska
- Assemblage requis Non
- Série Engrenages chargés
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant BI13014
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barska BI13014 Loaded Gear CX-950 Dual Stacked Rifle/Handgun Mag Pouch, Tan
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit