Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Batterie AJC Big Crank ETX15L Batterie, 14 Amps, 12V, B Terminals

Batterie AJC Big Crank ETX15L Batterie, 14 Amps, 12V, B Terminals

Article nº : WBB0044341

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 78,95 $

Quantité

Batterie AJC Big Crank ETX15L Batterie, 14 Amps, 12V, B Terminals

Description :

  • AJC® remplacement compatible avec la batterie Big Crank ETX15L Powersports
  • Usine activée, cette batterie arrive entièrement scellée, chargée et prête à l’action
  • Technologie D’AGM sans entretien, pas besoin d’ajouter de l’acide ou de l’eau jamais
  • Remplacement OEM exact garanti pour s’adapter facilement et précisément
  • Boîtier PP à impact élevé pour une résistance maximale aux vibrations
  • Batteries De remplacement AJC® Powersports
  • Vous devez réutiliser : votre câblage et votre matériel existants. Ce sont des batteries de remplacement seulement
  • Il est de votre responsabilité de vérifier que les piles commandées correspondent aux piles de votre unité avant de passer votre commande. Nous ne sommes pas responsables des commandes incorrectes
  • Acheter en toute confiance. Nos batteries sont soutenues par des retours faciles de 30 jours et une garantie de 12 mois
  • Construit pour gérer n’importe quelle route, la saleté, la neige et l’eau peuvent plat dehors

Disclaimer: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Big Crank.

Spécifications :

  • Tension : 12V
  • Capacité : 14Ah
  • Amplis de la manivelle froide: 210
  • Polarité: -/+
  • Terminal: B
  • Dimensions: L 5,3 x W 3,5 x H 6,5 pouces
  • Poids : 10,6 % lbs
Référence croisée

  • AJC ATX14AHL remplace
  • APTX14AHL
  • APTX14AHL-BS
  • CTX14AHL
  • CTX14AHL-BS
  • LB14L-A2
  • ETX15L
  • GTX14AL-12B
  • GTX14AL-BS
  • M72H4L
  • M62H4L
  • PTX14AHL
  • PTX14AHL-BS
  • SC14AHLBS
  • SC14AHLFA
  • STX14AHL-BS
  • YTX14AHL
  • YTX14AHL-BS
  • Plus de nombreux autres modèles de batteries powersports


Poids &Dimensions

  • Largeur 3,5 po
  • Longueur 5,3 po
  • Hauteur 6,5 po
  • Poids 10,6 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Ampérage 14 A
  • Bornes B
  • Numéro de pièce/modèle compatible GROSSE MANIVELLE-ETX15L
  • Type Aga
  • Pour une utilisation avec Batterie Big Crank ETX15L
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Numéro de référence du fabricant AJC-PS-ATX14AHL-500025

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Batterie AJC Big Crank ETX15L Batterie, 14 Amps, 12V, B Terminals

Batterie AJC Big Crank ETX15L Batterie, 14 Amps, 12V, B Terminals

Article nº : WBB0044341

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant