97,95 $ ch.
Prix: 195,90 $ / Pkg de 2
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
24 gal. GN 2/1 Food Box pour conserver et conserver de gros volumes de nourriture. Il peut également être utilisé avec les versions à fond perforé pour les processus de dégivrage. Les aliments seront placés à l’intérieur du récipient perforé niché dans l’autre boîte alimentaire, ce qui gardera le liquide qui sort des aliments, évitant ainsi les fuites et la contamination des autres aliments. Le renard alimentaire inférieur gardera le liquide qui sort de la nourriture en évitant tout contact avec la nourriture. Les aliments doivent être recouverts d’un couvercle pour éviter les contaminations. Systèmes d’identification des aliments intégrés dans les pièces pour permettre une identification facile du contenu et préserver les informations associées à son origine ou à sa manipulation (dates d’élaboration, de péremption ou d’origine). Le système de codage couleur est positionné à la base et permet de réduire le risque de contamination croisée et d’identifier le type d’aliments stockés dans le contenant.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Longueur 25-3/5 po (65,02 cm)
- Taille 2/1
- Poids 9,48 lbs (4,31 kg)
Détails du produit
- Application Commercial
- Plage de température -40 +194 °F
- Capacité 24 Gal
- Quantité par paquet 2
- Marque Araven
- Matériau Polyéthylène haute densité
- Numéro de référence du fabricant 04070
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF, sans BPA, conforme haccp
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Couvercle Araven GN2/1, blanc, qté par paquet : 2
Article nº : B2943656
Pas encore évalué
75,90 $
Araven Big Food Box , 25-3/5"L x 21"L x 15-3/4"H, Blanc, qté par paquet : 2
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires