Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Confort total pour le gros et grand. Construction renforcée et robuste pour prolonger la vie. 3-1/2 ultra épais "mousse de rembourrage. Mélange de nylon résistant rembourrage en tissu. Extra large et haute 21-5/8" W x 19-5/8 « D assise et 19-5/8 » W x 29-1/8" H back. 18-1/8" pneumatique à réglage de la hauteur 22-3/4", déclencher des accoudoirs mobiles bouton de positionnement personnalisé et mécanisme tilt-serrure permettra d’accroître la productivité globale. T-bras sont réglables en hauteur. Lame en aluminium robuste cinq base avec roulettes de roues jumelées pivotantes pour plus de confort. capacité de 450 lb de poids. La meilleure valeur tout autour. La marque est Interion By Global Industrial. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 19-5/8 po (49,85 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18-1/8 - 22-3/4 po
- Hauteur maximale du siège 22-3/4 po (57,79 cm)
- Épaisseur du coussin 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur du siège 21-5/8 po (54,93 cm)
- Min Hauteur du dos 19-3/5 po (49,78 cm)
- Hauteur du siège 18-1/8 - 22-3/4 po
- Hauteur maximale du dos 19-3/5 po (49,78 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 29-1/8 po (73,98 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Profondeur du siège 19-5/8 po (49,85 cm)
- Hauteur minimale du siège 18-1/8 po (46,04 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Style Gros et grand fauteuil
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Description Gros et grand fauteuil Manager
- Collection Traditionnel
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 277489
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Lore
Date de : Décembre 19, 2020
-
Reviewer : JAVIER
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
COOL ET CONFORTABLE -
Reviewer : Punkin
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nécessaire une solide chaise avec un haut siège et dossier réglable - ce faire l’affaire pour les jours de 8 h sous la présidence -
Reviewer : PABLO
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai reçu le gros et grand Ergo Manager président et je suis très heureux avec elle... tiens que je l’ai serait ont commandé plus tôt. -
Reviewer : Nicole
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté ce fonctionnaire et elle adore ça ! La chaise est très robuste et une assise large pour un grand confort. Les accoudoirs sont trop confortables. -
Reviewer : Christelle
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fauteuil de Nice, bien emballé, livré rapidement. Facilement allaient de pair. Je n’a pas rencontre des problèmes avec des pièces manquantes qui ont mentionné les autres réviseurs. Extrêmement satisfait. -
Reviewer : Joseph
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand fauteuil. Chambres très confortables avec les ajustements qui peuvent être faites. -
Reviewer : Grettel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai besoin d’un support de coussin dorsal pour cette chaise, mais je n’ai pas reçu tout commentaire de votre part. -
Reviewer : Juanita
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aime cette chaise grande qualité prix et awsome -
Reviewer : Dar
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai eu cette chaire pendant moins d’un mois mais bien. Il semble très résistant et les paramètres rendent confortable. J’avais besoin d’une chaise qui peut contenir jusqu'à 24/7 abus et plus la taille. Les bras ne pas adaptez plus élevé ou bas, mais c’est OK pour notre usage. J’espère que cette chaise tiendra jusqu'à.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® grande et grande chaise de gestionnaire avec le dos élevé et les bras réglables, tissu, noir
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires