Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaise gros & Tall comporte mécanisme d’inclinaison 2 de paddle printemps qui peut être bloquée dans n’importe quelle position tout au long de la plage d’inclinaison. Réglage en hauteur siège élévateur pneumatique gaz. 27" brushed metal cinq étoiles base. 3" roulettes doubles. Capacité de poids maximum de 350lbs. Revêtement en CaressoftPlus. Finition noire. Cadre noir. 30-1/2" W x 27 » D x 43-45-1/2 « H globale.
Poids &Dimensions
- Largeur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 45-1/2 po (115,57 cm)
- Hauteur du bras 27 à 29-1/2 in
- Plage de hauteur d’assise 19 - 22 pouces
- Hauteur maximale du siège 22 in (55,88 cm)
- Largeur du siège 24 in (60,96 cm)
- Hauteur du siège 19 - 22 pouces
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Profondeur du siège 21 in (53,34 cm)
- Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise exécutive
- Application/Utilisation Sièges de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Vinyle
- Description Chaise de bureau exécutif
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Boss
- Type de dossier Dossier surélevé
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Métal
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Patron grande et haute chaise exécutive avec bras - vinyle - haut dossier - noir
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires