Prix : 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BIG - TALL FABRIC UPHOLSTERED TASK SEATING
Chaise à dos Mid
Conçues pour les personnes grandes et grandes, ces chaises résistent jusqu’à 500lbs. Le siège extra large et profond avec un amorti épais offre un confort à long terme pour une utilisation toute la journée. Les chaises de tâche incluent l'ajustement de hauteur pneumatique avec la serrure d'inclinaison, le contrôle de tension d'inclinaison et la base stable de 5-blade avec les roulettes pivotantes de double-roue. Le siège mesure 22-1/4"W x 20-3/4"D. Les mesures arrière 23"W. Mid Back Chair comprend 18-1/2 à 22-1/2" réglage pneumatique avec 19-3/4"H dos. Répond aux normes ANSI/BIFMA. Achat Accoudoirs fixes ou réglables en option pour plus de confort. Garantie limitée à vie.
Chaise à dos Mid
Conçues pour les personnes grandes et grandes, ces chaises résistent jusqu’à 500lbs. Le siège extra large et profond avec un amorti épais offre un confort à long terme pour une utilisation toute la journée. Les chaises de tâche incluent l'ajustement de hauteur pneumatique avec la serrure d'inclinaison, le contrôle de tension d'inclinaison et la base stable de 5-blade avec les roulettes pivotantes de double-roue. Le siège mesure 22-1/4"W x 20-3/4"D. Les mesures arrière 23"W. Mid Back Chair comprend 18-1/2 à 22-1/2" réglage pneumatique avec 19-3/4"H dos. Répond aux normes ANSI/BIFMA. Achat Accoudoirs fixes ou réglables en option pour plus de confort. Garantie limitée à vie.
Poids &Dimensions
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Hauteur maximale du dos 19-3/4 po (50,17 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 23 in (58,42 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Profondeur du siège 20-3/4 po (52,71 cm)
- Hauteur minimale du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du dos 19-3/4 po (50,17 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18-1/2 - 22-1/2 po
- Hauteur maximale du siège 22-1/2 po (57,15 cm)
- Largeur du siège 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur du siège 18-1/2 - 22-1/2 po
- Min Hauteur du dos 19-3/4 po (50,17 cm)
Détails du produit
- Pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Style Gros et grand fauteuil
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Description Chaise Mid Back Office
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Safco
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Uber
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Conformité et certifications
- Certifié GREENGUARD Oui
- Certifié CAL 117 Oui
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Pat
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Abrasage réglable pour la chaise grande et haute
Article nº : 240284
Pas encore évalué
199,95 $
Grand - Tall Mid Back Chair Noir
769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires