249,95 $ ch.
Prix: 499,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® gros & haut vinyle rembourré Boutique Tabouret avec réglage en hauteur manuel
Confort-conçu avec la plus belle qualité de fabrication et de la construction. Robuste calibre 18 x 1" en acier soudés électriquement couture tubulaire assure la résistance et la rigidité. Dispose d’un spacieux 18" diamètre vinyle assise rembourrée. capacité de 450 lb. Bague de pied acier commode. Des jambes télescopiques ajuster par incréments de 1". Émail cuit gris durable finition. Vendu 2 par paquet. La marque est Interion® Par Global Industrial
Confort-conçu avec la plus belle qualité de fabrication et de la construction. Robuste calibre 18 x 1" en acier soudés électriquement couture tubulaire assure la résistance et la rigidité. Dispose d’un spacieux 18" diamètre vinyle assise rembourrée. capacité de 450 lb. Bague de pied acier commode. Des jambes télescopiques ajuster par incréments de 1". Émail cuit gris durable finition. Vendu 2 par paquet. La marque est Interion® Par Global Industrial
Poids &Dimensions
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Plage de hauteur d’assise 24 - 33 pouces
- Hauteur maximale du siège 33 in (83,82 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 24 - 33 pouces
- Base 4 jambes
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 24 in (60,96 cm)
- Type de réglage en hauteur Manuelle
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Tabouret grand & Tall
- Quantité par paquet 2
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Description Magasin de gros et grand tabouret
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 506342
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : K
Date de : Septembre 04, 2020
-
Reviewer : Robert R
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tabouret de magasin est très robuste et son. Jambes fortes, stables. Facile de se déplacer sur le sol. Facile à changer les exigences de hauteur. Le coussin est très confortable et de matériau solide. C’est exactement comme décrit. Le service était rapide. Arrivé quand indiqué, et en bon état. -
Reviewer : Joseph
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Étonnamment grande zone de siège, mes attentes juste de l’image étaient d’un tabouret standard. Cependant le "siège" diamètre était peut-être 16 ". Pas une mauvaise chose, juste une surprise. -
Reviewer : Herb
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’un tabouret agréable avec un siège plus grand que la plupart des tabourets avec des jambes réglables. -
Reviewer : SANDY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté ce tabouret avant. Après 3-4 ans d’utilisation intensive, ils avaient besoin d’être remplacés. Sur notre deuxième ordre, une des jambes a été cassée au pied. Global a été notifié et une jambe de rechange nous a été expédiée immédiatement. -
Reviewer : Elaine
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand tabouret, assez robuste pour notre personnel et pas de pièces mobiles à l’usure. -
Reviewer : JoeDaddy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces tabourets semblent assez robustes pour être à la hauteur de leur classement. Ils sont réglables en hauteur pour correspondre à la hauteur de votre établi. Mon problème était l’endommagement de l’expédition. Le premier ensemble a été endommagé. Ils étaient encore fonctionnels, mais la peinture ébréchée et Bossa. Ils ont rapidement remplacé les selles endommagées et m’ont permis de les garder. La deuxième série a également subi des dommages. Un des pieds sur les jambes s’est rompu. Quand je l’ai signalé, j’ai reçu une jambe de remplacement très rapidement. Globalement, je suis très satisfait de mon achat. -
Reviewer : Missy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tabouret est grand pour ce que j’en ai besoin pour mais l’une des jambes ont été brisées quand je l’ai reçu. - *** Commentaire global : Service à la clientèle Global contacté directement le client. Nous remplacerons la jambe cassée sans frais. ***
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Big and Tall Steel Shop Stool - Vinyle - Gris, qté par paquet : 2
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires