Prix : 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot de service bin, 112 bacs, capacité de 1200 lbs., 42-1/4"L x 18-1/4"W x 37-5/8"H
Caractéristiques :
Référence de taille bin
Caractéristiques :
- Chariots de Service bin (capacité de 1 200 lb)
- fer d’angle poteaux de 1-1/2 "x 1/8" pour une solidité
- Étagères en acier de calibre robuste 14
- Poignée tubulaire robuste
- Copolymère polyéthylène jaune durable Hook-On-Bins®
- La surface supérieure a 1-1/2 » lèvres
- Centre de persiennes panneaux, accueille Hook-On Bins®
- 5 "x 1-1/4" polyuréthane boulon-sur roulettes ; rigide pivotant (2) et (2)
- Bateaux entièrement assemblés
- Finition de manteau de poudre grise durable
Bacs | L en PO | l. (po) | H. (po) |
A | 4-1/8 | 5-3/8 | 3 |
B | 4-1/8 | 7-3/8 | 3 |
C | 5-1/2 | 10-7/8 | 5 |
D | 6-1/2 | 14-11/16 | 4-1/8 po |
E | 8-1/4 | 10-3/4 | 7 |
F | 11 | 10-7/8 | 5 |
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Hauteur 37-5/8 po (95,57 cm)
- Poids 142 lbs (64,55 kg)
- Diamètre de la roue 5 x 1-1/4
- Longueur 42-1/4 po (107,32 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type 7-rail panier en empilant des bacs
- Matériau du bac Polyéthylène
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 112(A)
- Type de roue Polyuréthanne
- Nombre de tablettes 2
- Nombre de bacs 112
- Marque Durham MFG.
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Numéro de référence du fabricant RSC-1836-BLP-112-210-95
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chariot de service de bac de Durham RSC-1836-BLP-112-210-95 - 112 bacs, 1200 lb. Cap. 42-1/4 x 18-1/4 x 37-5/8
749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires