Prix : 555,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Rayonnages ETAGERES 16 jaune en plastique empilable bacs 5 fermé en acier - 36 x 12 x 39
Garde les pièces organisées avec ces bacs d'étagère de grande capacité, parfaits pour la production et l'assemblage. Comprend difficiles bacs plastique polypropylène avec poignées de doigt pour une manipulation facile, arrêts antiglisse et nervures renforcées pour prévenir la propagation lorsqu’il est plein. Emplacements de grande vignette aident à fournir une identification rapide de l’inventaire. Émail gris finition. Bin qu’une seule couleur par rayonnage. Assemble facilement.
FERMÉ Les étagères de style ont des panneaux latéraux et arrière en acier qui aident à minimiser la saleté et la poussière, tout en ajoutant du soutien. Facile à monter des étagères avec longue gris robuste en acier cuit fini en émail.
Garde les pièces organisées avec ces bacs d'étagère de grande capacité, parfaits pour la production et l'assemblage. Comprend difficiles bacs plastique polypropylène avec poignées de doigt pour une manipulation facile, arrêts antiglisse et nervures renforcées pour prévenir la propagation lorsqu’il est plein. Emplacements de grande vignette aident à fournir une identification rapide de l’inventaire. Émail gris finition. Bin qu’une seule couleur par rayonnage. Assemble facilement.
FERMÉ Les étagères de style ont des panneaux latéraux et arrière en acier qui aident à minimiser la saleté et la poussière, tout en ajoutant du soutien. Facile à monter des étagères avec longue gris robuste en acier cuit fini en émail.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau du bac Plastique
- Matériau Acier
- Style Étagère fermée
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 16(B)
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Nombre de tablettes 5
- Nombre de bacs 16
- Nombre de compartiments 4
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Numéro de référence du fabricant 603261YL
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Global Industrial Steel Closed Shelving - 16 Yellow Plastic Stacking Bins 5 Shelves - 36x12x39
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange