Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Garde les pièces organisées avec ces bacs d'étagère de grande capacité, parfaits pour la production et l'assemblage. Comprend difficiles bacs plastique polypropylène avec poignées de doigt pour une manipulation facile, arrêts antiglisse et nervures renforcées pour prévenir la propagation lorsqu’il est plein. Emplacements de grande vignette aident à fournir une identification rapide de l’inventaire. Émail gris finition. Bin qu’une seule couleur par rayonnage. Assemble facilement.
OUVERT Les étagères de style ont des bretelles anti-balancement à l’arrière et sur les côtés pour plus de stabilité. Facile à monter des étagères avec longue gris robuste en acier cuit fini en émail.
OUVERT Les étagères de style ont des bretelles anti-balancement à l’arrière et sur les côtés pour plus de stabilité. Facile à monter des étagères avec longue gris robuste en acier cuit fini en émail.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau du bac Plastique
- Matériau Acier
- Style Étagères ouvertes
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 30(D)
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Nombre de tablettes 11
- Nombre de bacs 30
- Nombre de compartiments 10
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Bleu
- Numéro de référence du fabricant 603250BL
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Global Industrial Steel Open Shelving with 30 Blue Plastic Stacking Bins 11 Shelves - 36x12x73
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange