Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Garde les pièces organisées avec ces bacs d'étagère de grande capacité, parfaits pour la production et l'assemblage. Comprend difficiles bacs plastique polypropylène avec poignées de doigt pour une manipulation facile, arrêts antiglisse et nervures renforcées pour prévenir la propagation lorsqu’il est plein. Emplacements de grande vignette aident à fournir une identification rapide de l’inventaire. Émail gris finition. Bin qu’une seule couleur par rayonnage. Assemble facilement.
OUVERT Les étagères de style ont des bretelles anti-balancement à l’arrière et sur les côtés pour plus de stabilité. Facile à monter des étagères avec longue gris robuste en acier cuit fini en émail.
OUVERT Les étagères de style ont des bretelles anti-balancement à l’arrière et sur les côtés pour plus de stabilité. Facile à monter des étagères avec longue gris robuste en acier cuit fini en émail.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau du bac Plastique
- Matériau Acier
- Style Étagères ouvertes
- Capacité des étagères 375 lbs (170,45 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 18(E)
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Nombre de tablettes 10
- Nombre de bacs 18
- Nombre de compartiments 9
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Bleu
- Numéro de référence du fabricant 603255BL
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Global Industrial Steel Open Shelving with 18 Blue Plastic Stacking Bins 10 Shelves - 36x18x73
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange