Prix : 59,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les racks à tubes de paillasse de MTC Bio sont composés à 100 % de polypropylène et de No. R1030 est un rack à 4 voies qui peut être utilisé pour contenir 4 microtubes de 50 ml, 12 x 15 ml ou 32 microtubes (0,5, 1,5 ou 2 ml).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Compact et peu encombrant
- Autoclavable
Poids &Dimensions
- Largeur 3-11/16 po (9,37 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 6-7/8 po (17,46 cm)
Détails du produit
- Type Porte-éprouvettes
- Pour une utilisation avec 4x 50ml, 12x 15ml ou 32x (0.5, 1,5 ou 2ml) micro tubes
- Emplacements 48
- Quantité par paquet 5
- Marque Biographie du MTC
- Matériau Polypropylène
- Couleur Assorti
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MTC™ Bio 4 Way Racks pour 4 x 50 ml, 12 x 15 ml, 32 x 1,5/0,5 ml Tubes, assortis, Pack de 5
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit