Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

C-Line produits biodégradables projet dossiers, réduit l’éblouissement, 11 x 8 1/2, 25/BX

C-Line produits biodégradables projet dossiers, réduit l’éblouissement, 11 x 8 1/2, 25/BX

Article nº : WBB1574631

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 14,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

C-Line produits 21-Pocket taille légale en développant le fichier avec poignée, noir, 1/EA

C-Line produits 21-Pocket taille légale en développant le fichier avec poignée, noir, 1/EA

Produits C-ligne 13-poche verticale extension de fichier, format lettre, noir

Produits C-ligne 13-poche verticale extension de fichier, format lettre, noir

C-Line produits Write-on projet dossiers, effacer, 11 x 8 1/2, 25/BX

C-Line produits Write-on projet dossiers, effacer, 11 x 8 1/2, 25/BX

C-Line produits en développant le fichier avec poignées, noir, 1/EA

C-Line produits en développant le fichier avec poignées, noir, 1/EA

C-Line produits Write-on Poly fichier vestes, assortis, 11 X 8 1/2, 10/PK

C-Line produits Write-on Poly fichier vestes, assortis, 11 X 8 1/2, 10/PK

En polypropylène de qualité sans acide, d’archivage. Contient un additif supplémentaire qui lui permet de se biodégrader lorsqu’il est testé selon la norme ASTM D5511 *. Polypropylène de qualité poids lourd, d’archivage. Ouvert sur deux côtés avec le pouce coupé avant pour un accès facile aux documents. Conception de coin unique permet de dossiers se développent pour contenir jusqu'à 100 pages. Réduit l’éblouissement. 11 x 8 1/2 document storage. * Visite attributes.c-lineproducts.com pour en savoir plus sur les essais ASTM et le temps et les conditions qu’il faut pour ces produits pour se biodégrader. Chaque boîte comprend 25 dossiers de projets.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12-3/8 po (31,43 cm)
  • Taille du document Lettre
  • Longueur 3/8 en
  • Hauteur 9-3/8 po (23,81 cm)
  • Poids 1,265 lbs (.58 kg)

Détails du produit

  • Description Poches de fichier
  • Type Dossier de fichiers
  • Quantité par paquet Paquet de 25
  • Marque C-Line produits
  • Matériau Polypropylène
  • Style Chemises de classement standard
  • Numéro de référence du fabricant 62627
  • Couleur Effacer
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
C-Line produits biodégradables projet dossiers, réduit l’éblouissement, 11 x 8 1/2, 25/BX

C-Line produits biodégradables projet dossiers, réduit l’éblouissement, 11 x 8 1/2, 25/BX

Article nº : WBB1574631