Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Poubelle de sécurité rouge vif est adapté pour les matériaux biologiques/biohazard, verre, matières recyclables ou autres déchets et dimension pour le placement de table ou le plancher brisé.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Une pièce charnière couvercle protège les utilisateurs de contact avec le contenu ; aide à conserve les odeurs et contiennent des contaminants en
- Moulé en polypropylène pour une longue durée de vie
- Résistant à la perforation ; autoclavable à 121° C (250° F)
- 19 x 23" sacs autoclave (13164-1923 ou 13165-1923) s’intègrent parfaitement et sont protégés par une tige de fil inox interne
Poids &Dimensions
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Sacs 19 "x 23"
- Quantité par paquet 1
- Marque Bel-Art
- Description Biohazard élimination peut avec couvercle relevable
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant F13197-0000
- Capacité 6 gal (22,71 l)
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bel-Art Biohazard élimination peut soulever couvrent 131970000, Fits 19 "x 23" sacs, rouge, 1/PK
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit