Prix : 27,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conteneur est conçu pour limiter l’accès accidentel ou intentionnel d’éléments tranchants utilisés. Large, horizontal goutte couvercle accueille une variété de tailles d’objets pointus ou tranchants et maximise le volume du conteneur et serrures à l’élimination finale. Horizontal-goutte ouverture couvercle pour une utilisation sur le comptoir ou fixé au mur. Vide, contenant 2 gallons peut être imbriqué pour économiser de l’espace de stockage. Matières plastiques et des pigments sont sûrs à l’autoclave ou incinèrent. Mesures de 10,5 %" W x 7,3" D x 12,8 % H. »
Poids &Dimensions
- Hauteur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
- Profondeur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autonome/Mont du Mur
- Capacité 2 gal (7,57 l)
- Type Conteneur pour objets tranchants
- Quantité par paquet 1
- Marque Covidien
- Couvercle Couvercle horizontal-Drop
- Numéro de référence du fabricant S2GH100651
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SCOTT
Date de : Août 05, 2021
-
Reviewer : Mur de monte
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le conteneur est suffisant pour nos besoins.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 12,95 $ avec ce produit comparable
Conteneur d’objets coupants Covidien Biohazard 2 gallons avec couvercle à ouverture horizontale-Drop, rouge
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires