Prix : 365,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette voie électrifiée à profil bas est conforme à toutes les configurations architecturales. Flex-Track se courbe vers le haut et vers le bas, et d’un côté à l’autre; et la tresse en acier inoxydable suit doucement la base en PVC stabilisée aux UV sans plis. Flex-Track est disponible en rouleaux de 50 pieds. Chaque rouleau comprend 11 connexions droites et 9 connexions d’angle (style sertissage, pas de connecteurs rapides) et s’adapte aux applications normales. Où utiliser: Toute surface où l’exclusion totale est l’objectif et où une faible visibilité est essentielle; parapets, pics de toit, poutres, corniches.
Oiseau cible : Toutes les espèces
Pression des oiseaux: Tous les niveaux de pression
Matériel: PVC flexible stabilisé ultraviolet, bandes de tresse en acier inoxydable et fil de polyester collé résistant aux UV
Installation: Railler les colles à la surface, les connecteurs électriques permettent au courant de circuler d’une piste à l’autre
Niveau d’installation : Quelque peu impliqué
Avec seulement un quart de pouce de haut et disponible en cinq couleurs différentes, Flex-Track est difficile à voir de près et invisible de loin. On ne le voit pas regarder d’en bas Le choc intermittent est mémorable, mais ne blesse pas les oiseaux; Cela leur apprend simplement à rester à l’écart, à long terme. Flexible et adaptable : cette voie électrifiée à profil bas est conforme à toutes les configurations architecturales. Flex-Track se courbe vers le haut et vers le bas, et d’un côté à l’autre; et la tresse en acier inoxydable suit doucement la base en PVC stabilisée aux UV sans plis.
Avec seulement un quart de pouce de haut et disponible en cinq couleurs différentes, Flex-Track est difficile à voir de près et invisible de loin. On ne le voit pas regarder d’en bas Le choc intermittent est mémorable, mais ne blesse pas les oiseaux; Cela leur apprend simplement à rester à l’écart, à long terme. Flexible et adaptable : cette voie électrifiée à profil bas est conforme à toutes les configurations architecturales. Flex-Track se courbe vers le haut et vers le bas, et d’un côté à l’autre; et la tresse en acier inoxydable suit doucement la base en PVC stabilisée aux UV sans plis.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 1/4 en
- Taille 50 pi
- Poids 10,35 lbs (4,7 kg)
- Longueur 50 ft
Détails du produit
- Marque Barrière de l’oiseau
- Matériau PVC, Acier inoxydable, Polyester
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barrière aux® oiseaux Bird-Shock® Flex-Track®, 50'L Roll, Signe Rouge
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit