Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Utilisez BirdSlide™ sur les corniches, les avant-toits, les fers d’angle, les poutres en I et la plupart des rebords en forme de « L » où l’exclusion totale est l’objectif. BirdSlide™ est vendu par l’étui de 15 pieds. Chaque caisse contient 3 sections de cinq pieds. BirdSlide™ protège complètement le rebord contre toutes les espèces d’oiseaux; Ils ne peuvent tout simplement pas saisir et « glisser » directement du rebord. Lorsque la couleur correspond à la structure, BirdSlide semble généralement faire partie du bâtiment. Il est disponible en gris ou beige, mais peut être apprêté et peint pour correspondre à n’importe quelle couleur. Facile à installer: Pour les rebords de six pouces de large, la base plate se colle simplement à n’importe quelle surface propre à l’aide de la liaison Bird Barrier. Pour les corniches étroites, l’aileron peut être coupé; Pour les corniches plus larges, une extension peut être ajoutée. BirdSlide™ peut être vissé au bois. Fabriqué à partir de polycarbonate stabilisé aux UV. Garantie de deux ans contre les pannes UV. Peignez le produit pour prolonger sa durée de vie.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 pi d’entrée
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Taille 15 pi
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Longueur 5 ft
Détails du produit
- Marque Barrière de l’oiseau
- Méthode d’application Collé ou vissé sur n’importe quelle surface
- Matériau Plastique
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barrière aux® oiseaux BirdSlide™ 15'L, Gris
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit