Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bissell commerciale très efficace, facile à utiliser, 21-pouces de largeur, balayeuse système triple brosse. Pas besoin d’électricité. Les deux brosses avant tournent en sens contraire, saisissant les débris directement en face de la balayeuse, puis dépose les débris dans le facile à récipient vide gallon 9... La balayeuse est la balayeuse de série 300 modèle premium pour un usage domestique. Il s’agit d’un système de triple brosse idéal pour le nettoyage de votre disque dur les surfaces soit allée, trottoir, garage, Cour, terrasse, platelage rapidement avec un minimum d’effort. La balayeuse peut être utilisée sur le mouillé ou sec surfaces et rend par conséquent idéal pour un tour avec piscine. Les éléments qui peuvent être emportés sont des pierres, cassé le verre, feuilles, cigarette-talons, gomme noix, excréments d’opossum, tontes de gazon et autres éléments grossiers. La balayeuse a ajouté des fonctionnalités qui incluent des galets de guidage pour le long des bords, embrayages pour fonctionnement en douceur et un type beaucoup plus difficile de porter de brosse pour une vie bien plus longue. Le système de libre sur le disque de courroie résistante à l’usure garantit mouvement facile et une longue durée de vie. Avec les brosses saillies ainsi que les rouleaux de guidage c’est facile la balayeuse très nous le long des murs et des bordures. La balayeuse peut être utilisée à tout moment que cela ne dérangera pas vos voisins. Usage domestique : année 4 brosse garantie usure, 2 ans sur sweeper complet. Utilisation commerciale : 12 mois sur sweeper complet.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 13,6 lbs (6,18 kg)
- Profondeur 38 in (96,52 cm)
- Largeur de nettoyage 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Manuelle
- Nombre de pinceaux 3
- Capacité de trémie 5,3 gal (20,06 l)
- Description Balayeuse motorisé Push Deluxe
- Capacité de nettoyage 17 000 pi²/h
- Type Walk-Behind
- Marque Bissell Commercial
- Matériau Plastique/Nylon/métal
- Numéro de référence du fabricant BG355
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Cat® C21V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 21 gallons.
Article nº : 641757
Pas encore évalué
1 169,00 $
5 859,00 $
3 799,00 $
Bissell 21 » Deluxe Triple Brush Power Sweeper - BG355
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires