Prix : 49,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Feuille en plastique noir d'Acetal - 1/32" Épais x 18" Wide x 36" Long
Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.
Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- densité 0,051 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 8500 psi
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur 1/32 en
Détails du produit
- Description Feuille en plastique noir d'Acetal
- Plage de température -40 à 240 ° F
- Dureté Rockwell M90 (en)
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Acétal
- Numéro de référence du fabricant BULK-PS-ACB-454
- Forme Feuille
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille en plastique d'Acétal noir - 1/32" épais x 18" large x 36" long
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires