Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Proto® Black Chrome Combinaison Clé à cliquet réversible 3/4 » - Spline
Fractionnaire spline clés peuvent être utilisées sur fractionnaire 4, 6, 12 point, spline et attaches pour Torx®. Le levier de l’interrupteur au chrome-vanadium permet des changements faciles dans le sens qui aide à améliore la vitesse de rotation. fin de zone décalage angulaire de 15° aide à garder la queue claire d’obstructions. Bout ouvert Design anti-dérapant (ASD). Finition chrome noir est résistant à la corrosion et visuellement distinctifs.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture 3/4 en
- Gamme de tailles d’ouverture 21/32" au 3/4"
- Longueur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Gamme de longueur totale 6-1/64" à 8"
- Taille 3/4 en
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Système de mesure SAE (fractionnaire)
- Angle de décalage 15° boîte fin
- Points de douille/clé Spline
- Type d’ouverture Ouvert/boîte
- Type Clé mixte
- Marque Proto
- Impact a approuvé Non
- Effet de cliquet Oui
- Numéro de référence du fabricant JSCV24
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Proto JSCV24 Chrome noir combinaison réversible cliquet clé 3/4"- Spline
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit