Prix : 30,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Proto® Black Chrome Combinaison Clé à cliquet réversible 8 mm - Spline
Métriques clés de Spline peuvent être utilisés sur la métrique 4, 6, 12 point, spline et attaches pour Torx®. Le levier de l’interrupteur au chrome-vanadium permet des changements faciles dans le sens qui aide à améliore la vitesse de rotation. fin de zone décalage angulaire de 15° aide à garder la queue claire d’obstructions. Extrémités de boîte au chrome-vanadium et commutateur leviers offrent haute résistance et une durabilité. Fin de zone est fraisée pour une application facile à l’attache. Conception de spline a été créé pour être utilisé avec boulons de spline de spécialité utilisés lorsque le poids et la taille des têtes de boulons doivent être réduits au minimum. Spline conception permet la clé contact classiques attaches loin des coins, qui exerce la force sur une vaste zone, réduisant le risque de fermeture marquer et aide à prévenir l’arrondi des coins et autres dégâts de fixations pouvant mener à l’Etranger Dommages (FOD). La grande surface contact qui se trouve à des points de fixation permet de tournage d’attaches très arrondis. Bout ouvert Design anti-dérapant (ASD). Finition chrome noir est résistant à la corrosion et visuellement distinctifs.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture 8MM dans
- Gamme de tailles d’ouverture 8MM à 10MM
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Gamme de longueur totale 5-1/64" à 6"
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Système de mesure Métrique (MM)
- Type d’ouverture Ouvert/boîte
- Points de douille/clé Spline
- Type Clé mixte
- Impact a approuvé Non
- Marque Proto
- Effet de cliquet Oui
- Numéro de référence du fabricant JSCVM08
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Arsenal® 5872 clé Roll-Up
Article nº : B305595
Pas encore évalué
61,95 $
Proto JSCVM08 Chrome noir combinaison réversible cliquet clé 8mm - Spline
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires