Prix : 97,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Esthétique moderne qui est supérieure à un corkboard.
✓ Respectueux de l’environnement et fait de matériaux recyclables.
✓ Matériel et punaises inclus.
Publiez facilement des avis, des récompenses et d’autres informations importantes avec le tableau d’affichage Global Industrial™ Fabric Mesh. Son design élégant et minimal se fond parfaitement dans n’importe quel environnement de bureau, de salle de classe ou d’espace de travail. La construction du cadre en aluminium et la surface auto-cicatrisante du tableau d’affichage, faites de tissu polyester tissé serré, garantissent que les articles restent en place et permettent une utilisation continue sans usure majeure, contrairement aux planches de liège traditionnelles qui peuvent se casser ou s’effondrer au fil du temps. Garantie limitée de 3 ans. Mesures : 48 » L x 36 » H.
Les épingles et les thumbtacks standard peuvent être utilisés avec la planche. (10 tacks inclus)
Non magnétique.
Couleur du maillage: Noir.
Couleur du cadre: Argent.
Pèse: 9,6 lbs.
✓ Esthétique moderne qui est supérieure à un corkboard.
✓ Respectueux de l’environnement et fait de matériaux recyclables.
✓ Matériel et punaises inclus.
Publiez facilement des avis, des récompenses et d’autres informations importantes avec le tableau d’affichage Global Industrial™ Fabric Mesh. Son design élégant et minimal se fond parfaitement dans n’importe quel environnement de bureau, de salle de classe ou d’espace de travail. La construction du cadre en aluminium et la surface auto-cicatrisante du tableau d’affichage, faites de tissu polyester tissé serré, garantissent que les articles restent en place et permettent une utilisation continue sans usure majeure, contrairement aux planches de liège traditionnelles qui peuvent se casser ou s’effondrer au fil du temps. Garantie limitée de 3 ans. Mesures : 48 » L x 36 » H.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 9/16 en
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 9,6 lbs (4,36 kg)
- Taille du conseil (W x H) 48 x 36 po
Détails du produit
- Description Tableau d’affichage fabric mesh
- Type Conseil de tissu
- Matériau de surface Tissu
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Magnétique Non
- Numéro de référence du fabricant 695877
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 3 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tableau d’affichage industriel™ en caoutchouc recyclé Global, 46-1/2 po L x 36 po H, noir
Article nº : B1481066
Pas encore évalué
229,95 $
135,95 $
329,95 $
Global Industrial™ Fabric Mesh Bulletin Board, 48"W x 36"H, Noir
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires